Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33398303
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLMOUNT8
EAN/GTIN:
     0065030866750
Suchbegriffe:
Server
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Befestigen Sie bis zu 35 cm (13,75 Zoll) tiefe Geräte, z. B. Patchpanel oder Netzwerk-Switches, an der Wand

Diese Wandmontagehalterung bietet 8 Rackeinheiten für die Wandbefestigung von flachen, bis zu 35 cm (13,75 Zoll) tiefen Einbaugeräten, z. B. Patchpanel oder Netzwerk-Switches.

Steigern Sie die Effizienz und Zugänglichkeit an Ihrem Arbeitsplatz

Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 8U-Rack Ihren Arbeitsraum durch effiziente Montage Ihrer flachen Geräte an der Wand. Da es keinerlei Stellfläche belegt, ist es die perfekte Lösung für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office) oder Ihren Serverraum, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Garantiert sichere und mühelose Installation

Das aus massivem Stahl gefertigte Wandmontage-Rack ist die solide und sichere Montagelösung für Ihre geschäftskritischen Geräte. Da die Wandmontagelöcher im Abstand von 40,64cm (16 Zoll) angebracht sind, entspricht es zudem exakt dem Standard-Trockenbau-Ständerwerk. Dies garantiert die einfache und sichere Befestigung an Leichtbauwänden.

Für die mühelose Verlegung von Kabeln ist das Rack darüber hinaus an der Rückseite mit einem Zugangsdeckel ausgestattet.

Um Ihnen die mühsame Suche nach separater Montage-Hardware zu ersparen, gehören Käfigmuttern und Schrauben zum Lieferumfang der Wandmontagehalterung.

Wenn Sie auf der Suche nach einer flachen Montagelösung mit weniger Rackeinheiten sind, bietet StarTech.com auch ein 6U Wandmontagehalterungund ein 12U Wandmontagehalterung.

Das WALLMOUNT8 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Steigern Sie die Effizienz in Ihrem Büro oder Serverraum, indem Sie flache Geräte an der Wand befestigen
- Stabile Installation geschäftskritischer Geräte in massivem Stahl-Design
- Müheloser Aufbau dank Montagebohrungen für Wandmontage im Abstand von 30,64cm (16 Zoll), passend zum Standard-Trockenbau-Ständerwerk
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
25
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
30
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
382 mm
Verpackungstiefe
522 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Paketgewicht
7600 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
8U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
36.3 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
349 mm
Höhe
362 mm
Gewicht
5700 g
Montagetiefe (max.)
305 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
382 mm
Höhe des Versandkartons
392 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandverteiler startech, wandgehäuse, server rack, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.