Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic CM-5300 5 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic CM-5300 5 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic CM-5300 5 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic CM-5300 5 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic CM-5300 5 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic CM-5300 5 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic CM-5300 5 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic CM-5300 5 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33433238
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10006950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Bildschirm
LED-Anzeigen
Leistung
Technische Details
DJ Mischer
Ja
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
7U
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
AC Eingangsspannung
115/230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
328 mm
Gewicht
6000 g
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
8000 g
Outputs
THD, totalklirren
0.05 %
Audio
Anzahl Kanäle
5 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Linie Signal-zu-Laut Ratio (SNR)
82 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
AUX-Out-Ports
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
XLR-Out
4
Booth-Out (RCA)
2
Line-Eingänge (RCA)
6
Phono-Eingänge (RCA)
2
Kopfhörer-Anschluss
3.5 mm/6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,76*
€ 674,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,05*
€ 671,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,01*
€ 667,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,22*
€ 661,902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.