Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 16.10.1181 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 16.10.1181 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
ROLINE 16.10.1181 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33457874
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.10.1181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ROLINE Tonerkassette: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge ROLINE-Qualität spricht für sich! Ohne 100prozentige Endkontrolle verlässt keine ROLINE-Tonerkassette unsere Produktion. Stück für Stück muss jeder Artikel beweisen, dass alle Qualitätskriterien erfüllt sind: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge. Dabei wird eine Kartusche auf bis zu sieben verschiedenen Druckermodellen getestet. Parallel laufen regelmäßige Dauertests, damit die Serienproduktion den Qualitätsanforderungen des Qualitätsmanagements entspricht. Ein neuer Kassettentyp wird bei uns erst dann freigegeben, wenn mindestens 200.000 bis 300.000 Seiten ohne Beanstandungen gedruckt wurden - und nur was bei uns getestet und für gut befunden wurde, kommt in den Verkauf. - Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis - 100% Kompatibilität auf allen relevanten Druckern getestet - 100% Hersteller-Endkontrolle jeder Tonerkassette - Produziert von einem der führenden Hersteller Europas (DIN ISO EN 9001 und DIN ISO EN 14001 zertifiziert) - Mit geprüfter Seitenleistung
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
DCP-8250DN, MFC-8520DN, HL-5440D, 5450DN, 5450DNT, 5470DW, 6180DW
Schwarztoner Seitenleistung
8000 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.