Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax IC-6220DC Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax IC-6220DC Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Wand
Edimax IC-6220DC Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Wand
Edimax IC-6220DC Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Wand
Edimax IC-6220DC Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Wand
Edimax IC-6220DC Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Wand
Edimax IC-6220DC Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Wand
Edimax IC-6220DC Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Wand
Edimax IC-6220DC Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Wand
Edimax IC-6220DC Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33461008
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IC-6220DC
EAN/GTIN:
     4717964701343
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Camera / Smart / Wless / Peephole Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Frequenzband
2.4 GHz
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Sonstige Funktionen
Lärmdetektion
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/6.5 Zoll
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Minimum Prozessor
Intel Pentium 4 2.4 GHz
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2,8
Feste Brennweite
2.59 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
3 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Video
Maximale Auflösung
640 x 480 Pixel
Videokompressionsformate
M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 480 (VGA)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Textüberlagerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
90 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Verdeckt
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.