Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock J3355B-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock J3355B-ITX
Asrock J3355B-ITX
Asrock J3355B-ITX
Asrock J3355B-ITX
Asrock J3355B-ITX
Asrock J3355B-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33462198
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXB3V0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677331974
Suchbegriffe:
Drucker-Mainboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
PCB mit hochverdichtetem Glasfasergewebe Was Sie bisher vielleicht nicht über ihren Computer wissen: Er hat Todesangst vor Wasser, H2O, Feuchtigkeit oder wie immer Sie es nennen wollen. Selbst wenn man das Wasser nicht sehen kann, kann immer eine hohe Luftfeuchtigkeit das Mainboard langsam aber unhörbar zerstören. Das Mainboard wird bei Kontakt mit Wasser zwar nicht wie die böse Hexe des Westens schmelzen, aber es stirbt an einem Kurzschluss. Glücklicherweise hat ASRock ein neues PCB-Design mit einem hochverdichtetem Glasfasergewebe, dass die Lücken im PCB verringert und das Mainboard auf diese Weise gegen einen durch Feuchtigkeit ausgelösten elektrischen Kurzschluss schützt. D-Sub, HDMI, Parallel-Port, COM-Port Ausgerüstet mit einem COM-Port, einem Drucker-Anschluss, sowie einer D-Sub-und-HDMI-Kombo. Der HDMI-Port unterstützt die Blu-ray-Wiedergabe in Full-HD mit 1080p. HEVC 10-bit Decoding Supports HEVC 10-bit decoding to provide substantially improved video quality and higher bit depth video experience. The 10-bit content supports up to 1.07 billion color palette, it can have more detail of image, and greater range between the brightest and darkest part of the image. Intel® J3355 (Dual-Core-Prozessor mit bis zu 2.5 GHz) Verbesserte Leistung, geringere Energieaufnahme und neue Multimedia-Fähigkeiten. Unterstützt SO-DIMMs mit Standardspannung und niedriger Spannung Ist imstande sowohl SO-DIMMs mit Standardspannung als auch SO-DIMMs mit niedriger Spannung zu unterstützen. Unterstützt 16 GB Arbeitsspeicher Beide Slots unterstützen Speichermodule mit 8 GB, so dass bis zu 16 GB Arbeitsspeicher unterstützt werden. Power Gear Wechseln Sie zwischen drei Betriebsmodi (Eco, Normal und Sport), um die maximale Leistung abzurufen oder so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Nutzen Sie den Eco-Modus um Energie zu sparen, während Torrent-Downloads oder andere einfache Aktivitäten laufen. Der Normal-Modus eignet sich für reguläre Aufgaben, etwa das Surfen im Internet oder das Arbeiten mit Word. Schalten Sie in den Sport-Modus, um anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen, etwa Gaming oder die Wiedergabe von 4K-Videos. Design mit Feststoffkondensatoren ASRock verbaut auf diesem Mainboard Feststoffkondensatoren. Mit diesen zuverlässigen Kondensatoren kann dieses Mainboard eine stabilere Leistung erzielen und weist eine längere Lebensdauer auf. Audiokondensatoren von ELNA Wer hat behauptet, hochwertiger Sound sei nur mit High-End-Mainboards möglich? ASRock verbaut Audiokondensatoren von ELNA auf Mainboards der Mainstream- und Einstiegsklasse! Im Vergleich mit herkömmlichen Feststoffkondensatoren beträgt der Verluststrom nur marginale 3 uA. Das ist der Schlüssel um den Störpegel signifikant zu senken und selbst die anspruchsvollsten Audiophilen zufriedenzustellen. Live Update & APP Shop Der ASRock APP Shop wurde entwickelt, um Ihnen mehr Komfort zu bieten. Wir bieten Kunden verschiedene Apps und Support-Software zum Download an. Sie können so auf einfache Weise Ihr System optimieren und Ihr Mainboard auf dem neuesten Stand halten. Alles mit dem ASRock APP Shop. Full Spike Protection Einige sensible Digitalkomponenten des Mainboards sind anfällig für Stromschwankungen, so dass überhöhte Spannungen zu Fehlfunktionen im System führen können. ASRocks sogenannte "Full Spike Protection" vereint verschiedene Technologien, die Schäden an Mainboardkomponenten durch unerwartete Spannungsschwankungen verhindern können. Wenn ihr Web-Browser Webseiten ohne ersichtlichen Grund nur sehr langsam lädt, ist das normalerweise auf eine ineffiziente Verwaltung der vorhandenen Netzwerkbandbreite zurückzuführen. ASRock führt nun erstmals effizientes Web-Management in die Motherboard-Branche ein. ASRock XFast LAN ist ein praktisches Tool, das Internet-Anwendungen einfach und effizient steuern kann. Um eine perfekten Internet-Umgebung herzurichten, benötigen Sie eben oft nur einen intelligenten Manager und nicht unbedingt mehr Bandbreite. Das ASRock XFast LAN bringt Ihnen mehr Geschwindigkeit, einfacheres Multitasking, ein verbessertes Multimedia-Erlebnis und vieles mehr. Dieses Produkt unterstützt HDMI, womit nicht komprimierte Videodaten und Mehrkanalton über ein einziges Kabel übertragen werden können. Sowohl das Video-, als auch das Audio-Signal, die über die HDMI-Schnittstelle verschickt werden, liegen in einer digitalen Form vor und benötigt keine Analogumwandlung. So bietet die Technik die detaillierteste Bildqualität und den realistischsten Sound.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Prozessor
J3355
Anzahl Prozessorkerne
2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
Energiequelle
ATX
Warentarifnummer (HS)
84733020
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
2
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Sonstige Funktionen
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
16 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB
Weitere Suchbegriffe: Motherboard, asrock mitx mainboard, mainboard, asrock mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.