Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7246.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7246.060
Rittal DK 7246.060
Rittal DK 7246.060
Artikel-Nr.:
     513-7246060
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7246.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
230 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
6U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,675*
€ 9,295*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,055*
€ 9,785*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,005*
€ 11,085*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 13,235*
2 Tage
6
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,295*
€ 11,06105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,965*
€ 10,66835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,555*
€ 10,18045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,185*
€ 9,74015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,675*
€ 7,94325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.