Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472429100 Herst.-Nr.: 77731-00000 EAN/GTIN: 4042448340238 |
| |
|
| | |
| Die innovativen Klebepads sind eine clevere Alternative zu Magneten, Reisszwecken oder dicker Klebeknete. Die transparenten, dünnen und doppelseitigen Klebepads ermöglichen das sichere Befestigen von leichten Objekten an Wänden, Fensterscheiben oder Spiegeln. Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie lassen sich z.B. Postkarten, Zeichnungen oder Fotos spielend einfach und schnell aufhängen. Nach der Anwendung sind die begrenzt UV-beständigen Klebepads spurlos ablösbar und können sogar wiederverwendet werden. Hinweis: Um die maximale Klebeleistung zu erreichen, sollte der Untergrund staubfrei und trocken sein. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 60 | Merkmale | Produkttyp | Montagepad | | Produktfarbe | Transparent, Weiß | | Geeignet für Materialien | Glas | | Doppelseitig | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, klebepads, tesa klebepads |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 15 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,19* | € 2,93* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,10* | € 3,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,15* | € 3,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,65* | € 4,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,90* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 43,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|