Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77732-00000 Montageband & -etikett Montagepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 77732-00000 Montageband & -etikett Montagepad
TESA 77732-00000 Montageband & -etikett Montagepad
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33491728
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77732-00000
EAN/GTIN:
     4042448340245
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Der transparente Klebestreifen basiert auf der tesa Powerstrips® Technologie und eignet sich in erster Linie zur Wiederverwendung des Klebehakens (0,2kg), kann jedoch auch alleine verwendet werden. Generell ist der Klebestreifen eine clevere Alternative zu anderen Befestigungsmethoden und spielt dank der Transparenz seine Stärken besonders auf Glas, Spiegeln oder Fensterscheiben im Innenbereich aus. Der Klebestreifen ermöglicht - gerade im Zusammenspiel mit dem Klebehaken - das Aufhängen von Dekorationsobjekten bis zu einem Gewicht von 0,2kg, lässt sich komfortabel verarbeiten und ohne Rückstände entfernen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
16
Merkmale
Produkttyp
Montagepad
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Materialien
Glas
Haltefestigkeit
0.2 kg/cm
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77733
ab € 2,79*
Ähnlich
tesa
77734-00000
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.