Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 420200 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 420200 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 420200 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 420200 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33496437
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     420200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
KOMBI-BOHRERSATZ, 9-TLG.
HSS und HM-Steinbohrer, Holzbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
9 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Profil, Blech, Holz
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Steinbohrerdurchmesser
4, 5, 6, 8 mm
Durchmesser Mehrzweckbohrer
4, 5, 6, 8 mm
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.