Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 240400 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
kwb 240400 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 240400 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 240400 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 240400 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     615-Y766142
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     240400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, mehrfach Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert, zertifiziert durch die deutsche Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), nach Anforderung des deutschen Instituts für Bautechnik.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
4 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Länge (mm)
110 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Sandstein, Stein
Arbeitslänge
50 mm
Schaftform
SDS Plus
Steinbohrerdurchmesser
5, 6, 8, 10 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 19,42*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,44*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,66*
€ 30,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.