Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77743-00000 Montageband & -etikett 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33504251
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77743-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montageband für Tapeten und Putz (10kg/m)
Das leistungsstarke Montageband überzeugt mit einer Haftkraft von bis zu 10kg/m und eignet sich vor allem zur permanenten und sicheren Befestigung von Objekten auf strukturierten und empfindlichen Untergründen im Innenbereich. Es spielt seine Stärken insbesondere auf Tapeten und Putz aus und ermöglicht dort das Anbringen von Dekorationsartikeln aller Art. Das Montageband lässt sich komfortabel verarbeiten und ist eine Alternative zu traditionellen Befestigungslösungen.

- Montageband für empfindliche, strukturierte Untergründe, z.B. Tapeten
- Hält bis zu 10kg/m* (abhängig von der Festigkeit des Untergrunds)
- Für dauerhafte Anwendungen

*Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Ausserdem empfehlen wir ein max. Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt

Montageband für einen starken Halt auf Tapeten
Wenn Sie eine Fussleiste, ein Hinweisschild, eine Garderobe oder andere Objekte anbringen möchten, können Sie dank des Montagebands von tesa® auf Bohrmaschine, Dübel und Schrauben verzichten. Das Montageband für strukturierte und empfindliche Untergründe hat den Vorteil, dass es keine Schäden am Untergrund verursacht. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie einfach das Arbeiten mit dem Montageband ist, sollten Sie kurz einen Blick auf die Anwendungstipps im nächsten Abschnitt werfen.

GUT ZU WISSEN … UNSERE ANWENDUNGSTIPPS:
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem Tuch. Tipp: Testen Sie die Tragfähigkeit des Untergrundes, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.
- Platzieren Sie die einzelnen Klebestreifen auf dem Objekt, pressen diese mit den Fingern fest an und entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche. Hinweis: Bitte berühren Sie nicht die offenen Klebeflächen, da dadurch die Klebeleistung beeinträchtigt werden könnte.
- Für eine optimale Haftkraft drücken Sie das ganze Objekt fest und gleichmässig mindestens fünf Sekunden auf den Untergrund. Fertig!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
5 m
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Geeignet für Materialien
Papier
Haltefestigkeit
0.1 kg/cm
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77742
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.