Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77745-00000 Montageband & -etikett 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33504253
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77745-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montageband für Fliesen und Metall
Das hochwertige Montageband verfügt über ein spezielles Klebematerial und ermöglicht das sichere und dauerhafte Befestigen von Objekten im Innenbereich - auf Fliesen, Metall und auch in Feuchträumen. Seine überlegene Klebekraft kommt insbesondere beim Fixieren von dünnen Gegenständen zur Geltung, so dass sich das Montageband optimal als Spiegelklebeband eignet. Die Klebelösung lässt sich komfortabel verarbeiten und ist eine clevere Alternative zu anderen Befestigungsmethoden.

- Montageband für glatte, feste Untergründe, z.B. Fliesen
- Geeignet für Feuchträume
- Besonders geeignet als Spiegelklebeband für Objekte bis zu einer Tiefe von 4mm
- Für dauerhafte Anwendungen

Montageband / Spiegelklebeband für einen starken Halt in Feuchträumen
Wenn Sie Spiegel im Badezimmer oder anderen Feuchträumen sicher anbringen möchten, können Sie dank des wasserbeständigen Montagebandes von tesa® auf Bohrmaschine, Dübel und Schrauben verzichten. Sie vermeiden Schäden am Untergrund, was insbesondere auf Fliesen ein grosser Vorteil ist. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie einfach das Arbeiten mit dem Montagebandes ist, sollten Sie kurz einen Blick auf die Anwendungstipps im nächsten Abschnitt werfen.

GUT ZU WISSEN … UNSERE ANWENDUNGSTIPPS:
- Reinigen Sie die Oberflächen mit Alkohol oder einem Fensterreiniger und befreien sie von Staub und Fett. Bevor Sie mit der Anwendung beginnen, sollten die Oberflächen trocken sein.
- Platzieren Sie die einzelnen Klebestreifen auf dem Objekt, pressen diese mit den Fingern fest an und entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche. Hinweis: Bitte berühren Sie nicht die offenen Klebeflächen, da dadurch die Klebeleistung beeinträchtigt werden könnte.
- Für eine optimale Haftkraft drücken Sie das ganze Objekt fest und gleichmässig mindestens fünf Sekunden auf den Untergrund. Fertig!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
5 m
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
77744-00000
ab € 3,75*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.