Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TESA7776600000 Herst.-Nr.: 77766-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klebenagel für Fliesen und Metall (4kg) Der innovative Klebenagel ermöglicht die schnelle, sichere und einfache Befestigung von Objekten bis zu einem Gewicht von 4kg auf glatten und festen Untergründen im Innenbereich. Als clevere Alternative zu Schrauben und anderen herkömmlichen Methoden eignet sich der Klebenagel besonders für Anwendungen auf Fliesen und Metall. Dank der für den Untergrund optimierten Klebekraft lässt er sich ebenso problemlos anbringen wie ohne Rückstände entfernen. Der praktische Klebenagel kann mit einem neuen Klebestreifen wiederverwendet werden.
- Klebenagel für glatte, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Fliesen - Hält Objekte bis zu 4kg pro Nagel (8kg bei zwei Nägeln) - Spurlos wiederablösbar - Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen
Wenn es um das Aufhängen von Gegenständen geht, denken die meisten Menschen an Schrauben und Nägel. Doch für diese Lösungen benötigen Sie zum einen zusätzliches Werkzeug (Bohrer und Hammer), zum anderen beschädigen Sie den Untergrund, den Sie z.B. bei einem Wohnungswechsel mühselig wieder instand setzen müssen - was insbesondere auf Fliesen und Metalloberflächen leichter gesagt ist als getan.
Mit dem leistungsstarken Klebenagel, der auf der bewährten tesa Powerstrips® Technologie basiert, haben wir eine clevere Alternative entwickelt. Sie können das Werkzeug im Schrank lassen und hinterlassen keine Spuren am Untergrund. Ausserdem sparen Sie Zeit und können den Klebenagel mit einem passenden Klebestreifen ganz einfach wiederverwenden. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie einfach das Anbringen und Ablösen des Klebenagels ist, sollten Sie kurz einen Blick auf die Anwendungstipps im nächsten Abschnitt werfen.
GUT ZU WISSEN … UNSERE ANWENDUNGSTIPPS: - ANBRINGEN: Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Fensterreiniger (ohne Silikon) oder Brennspiritus, so dass sie trocken sowie frei von Staub und Fett ist. Hinweis: Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet. - Drücken Sie den Klebestreifen und den Klebenagel vollflächig mindestens fünf Sekunden gleichmässig und fest an. Nur dann kann sich die volle Haftkraft entfalten. Hinweis: Bitte den Klebestreifen zuerst auf der raueren Fläche anbringen. - Berühren Sie nach dem Abziehen der Schutzfolie die offene Klebefläche nicht mit Ihren Fingern. Andernfalls wird die Halteleistung beeinträchtigt. - ENTFERNEN: Greifen Sie den Klebestreifen am Anfasser und ziehen ihn parallel zum Untergrund langsam heraus. Hinweis: Nicht paralleles oder zu schnelles Abziehen könnte zum Reissen des Klebestreifens bzw. zu Beschädigungen des Untergrundes führen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Nägel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der enthaltenen Nägel | 6 Stück(e) | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Produkttyp | Universalhaken | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Klebestreifen | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 4 kg | ![](/p.gif) | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Putz | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,78* | € 3,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,81* | € 4,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,94* | € 4,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,62* | € 5,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,44* | € 6,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 31,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|