Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA7790200000 Herst.-Nr.: 77902-00000 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Rechteckige Klebeschraube für Mauerwerk und Stein (2,5kg) Die rechteckige Klebeschraube ermöglicht das schnelle und einfache Anbringen von Objekten bis zu 2,5kg im Innen- und Aussenbereich. Als clevere Alternative zu "normalen" Schrauben oder Nägeln verursacht sie keine Schäden am Untergrund und lässt sich problemlos wieder entfernen. Ausserdem ist für die Verwendung kein zusätzliches Werkzeug notwendig.
Die rechteckige Produktvariante eignet sich besonders für das unsichtbare Befestigen schmaler Objekte. Geeignete Untergründe für die rechteckige Klebeschraube: Aussenfassaden, Mauern, Ziegeln oder Beton.
- Rechteckige Klebeschraube für raue, feste Untergründe, z.B. Klinker - Hält Objekte bis zu 2,5kg pro Schraube (5kg bei zwei Schrauben) - Nicht sichtbares Befestigen schmaler Objekte - Wiederablösbar - Innen- und Aussenbereich
Klebeschraube für starken Halt auf schwierigen Oberflächen Der starken Klebeleistung ist es zu verdanken, dass man beim Befestigen von Gegenständen bis 2,5kg den Bohrer, Dübel und "normale" Schrauben getrost im Werkzeugschrank lassen kann. Die Klebekraft ist so stark, dass die Anwendung auch auf schwierigen Untergründen wie Beton, Stein oder Klinker möglich ist - im Innen- und Aussenbereich!
Als clevere Alternative bietet die Klebeschraube den Vorteil, dass sie den Untergrund nicht beschädigt und sich lediglich mit dem beiliegenden Klebstoff, d.h. ohne zusätzliches Werkzeug anbringen lässt. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie einfach das Anbringen und Ablösen der rechteckigen Klebeschraube ist, sollten Sie kurz einen Blick auf die Anwendungstipps im nächsten Abschnitt werfen.
GUT ZU WISSEN … UNSERE ANWENDUNGSTIPPS: - ANBRINGEN: Reinigen Sie den Untergrund mit einem staubfreien Tuch oder einer Bürste und befreien sie ihn von Staub oder Sandkörnern. - Entfernen Sie die Schutzfolie und pressen Sie die Klebeschraube an die Wand. - Jetzt nehmen Sie die beiliegende Tube und drücken den Klebstoff in die davor vorgesehene Öffnung. - Warten Sie mindestens 12 Stunden, damit der Klebstoff aushärtet und die maximale Haftkraft entfaltet. Nun können Sie die Mutter lösen, das Objekt auf das Gewinde stecken und mit der Mutter fixieren. - ENTFERNEN: Nehmen Sie eine Rohrzange und drehen Sie die Klebeschraube langsam und mit gleichmässigem Druck ab. Klebstoffrückstände können Sie mit einem Glasschaber oder einer Drahtbürste entfernen. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Innen & Außen | | Produkttyp | Universalhaken | | Produktfarbe | Beige | | Befestigungstyp | Klebestreifen | | Maximales Lastgewicht | 2.5 kg | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Mauerziegel | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,94* | € 6,98* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,70* | € 7,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,38* | € 7,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,32* | € 8,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,97* | € 9,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|