Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W680201 Herst.-Nr.: 77906-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die runde Klebeschraube ermöglicht das schnelle und einfache Anbringen von Objekten bis zu 5kg im Innen- und Aussenbereich. Als clevere Alternative zu "normalen" Schrauben oder Nägeln verursacht sie keine Schäden am Untergrund und lässt sich problemlos wieder entfernen. Ausserdem ist für die Verwendung kein zusätzliches Werkzeug notwendig.
Die runde Produktvariante eignet sich mit einer Design-Abdeckplatte besonders für Anwendungen, bei denen die Klebeschraube sichtbar bleibt. Geeignete Untergründe für die rechteckige Klebeschraube: Aussenfassaden, Mauern, Ziegeln oder Beton.
- Runde Klebeschraube für raue, feste Untergründe, z.B. Klinker - Hält Objekte bis zu 5kg pro Schraube (10kg bei zwei Schrauben) - Mit dekorativer Design-Abdeckung für sichtbare Anwendungen - Wiederablösbar - Innen- und Aussenbereich Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Innen & Außen | | Produkttyp | Universalhaken | | Maximales Lastgewicht | 5 kg | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Stein | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,43* | € 9,74* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,31* | € 9,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,19* | € 10,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,54* | € 10,54* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,68* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|