Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y764002 Herst.-Nr.: 044300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Schleifmaschinen, Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 5 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Geeignet für Materialien | Beton, Stein | | Durchmesser Mehrzweckbohrer | 3/4/5/6/8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,21* | € 18,13* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,16* | € 18,14* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,26* | € 21,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|