Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb CUT-FIX Metall Tellerschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb CUT-FIX Metall Tellerschleifer
kwb CUT-FIX Metall Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33504426
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     714226
EAN/GTIN:
     k.A.
Fiberschleifscheiben, Metallbearbeitung, Träger Vulkanfiber, Schleifkorn
Aluminiumoxyd, vollkunstharzgebunden, für schwere Schleif- und Reinigungsarbeiten, für Stahl- und Metallbau, zum Entrosten, Farbe, Zunder und Lack entfernen, Reinigen von Schweißnähten, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tellerschleifer
Geeignet für Materialien
Metall
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Rot
Schaftdurchmesser
22 mm
Arbeitsdurchmesser
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.