Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablofil CM000933 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cablofil CM000933 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Metallisch
Cablofil CM000933 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33507349
Hersteller:
     Cablofil
Herst.-Nr.:
     CM000933
EAN/GTIN:
     3599070009336
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Formfaktor
Horizontal
Lateraler Abschnitt
42000 mm²
Oberflächentyp
GC
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Ursprünglicher Modellname
CF 105
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
EN ISO 14 61, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
105 mm
Länge (m)
3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 45,23* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,26*
€ 201,4194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,48*
€ 196,9212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,69*
€ 193,6011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,17002*
€ 188,22232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,69*
€ 161,4711
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
MTC 105.400 F
ab € 102,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.