Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablofil CM000943 Kabelrinne Gerade Kabelrinne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cablofil CM000943 Kabelrinne Gerade Kabelrinne
Cablofil CM000943 Kabelrinne Gerade Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33507351
Hersteller:
     Cablofil
Herst.-Nr.:
     CM000943
EAN/GTIN:
     3599070009435
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Formfaktor
Horizontal
Lateraler Abschnitt
52500 mm²
Oberflächentyp
GC
Material
Galvanisiertes Stahl
Ursprünglicher Modellname
CF 105
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
EN ISO 14 61, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
105 mm
Länge (m)
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,68001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 117,22667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,98002*
€ 506,91622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 425,21001*
€ 505,99991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 408,68001*
€ 486,32921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,85*
€ 467,4915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 351,68001*
€ 418,49921
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
MTC 105.500 F
ab € 39,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.