Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 485500 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör Polierschwamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 485500 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör Polierschwamm
kwb 485500 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör Polierschwamm
kwb 485500 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör Polierschwamm
kwb 485500 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör Polierschwamm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508171
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     485500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Polierhaube
Polierhaube, echt Lammfell, mit Spannschnur zum Befestigen auf handelsüblichen Stütztellern, zum Polieren von Holz, Metall, Kunststoff, Marmor, Glas, Acryl und Autolack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Polierschwamm
Arbeitsdurchmesser
135 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Wolle
Weitere Suchbegriffe: polierhaube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.