Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 854180 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P180


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 854180 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P180
kwb 854180 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P180
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508287
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     854180
EAN/GTIN:
     4009318541805
Gitterleinen, Schleifgitter, Fiberglasgitter mit Kunstharz gebunden, Siliziumkarbid-Körnung, zum Glätten von Spachtel, Entfernen von Farbe, Kunstharzlack, Acryllack, Rost. Kein Zusetzen der Körnung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifblatt
Korngröße (FEPA)
P180
Schleifmaterial
Siliciumcarbid
Beste Verwendung
Farbentfernung, Rostentfernung
Produktfarbe
Schwarz
Flexibilität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,505* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.