Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 854820 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 854820 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P120
kwb 854820 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P120
kwb 854820 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P120
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508288
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     854820
EAN/GTIN:
     4009318548200
Gitterleinen, Schleifgitter, Fiberglasgitter mit Kunstharz gebunden, Siliziumkarbid-Körnung, zum Glätten von Spachtel, Entfernen von Farbe, Kunstharzlack, Acryllack, Rost. Kein Zusetzen der Körnung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifblatt
Korngröße (FEPA)
P120
Schleifmaterial
Siliciumcarbid
Beste Verwendung
Farbentfernung, Rostentfernung
Produktfarbe
Schwarz
Flexibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.