Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885384 Speicherlaufwerkhülle Cover Silikon Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885384 Speicherlaufwerkhülle Cover Silikon Blau
Inter-Tech 88885384 Speicherlaufwerkhülle Cover Silikon Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33646423
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885384
EAN/GTIN:
     4260455640701
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Flexible Hüllen aus Silikon zum Schutz interner Festplatten außerhalb des PCs. Erleichtert das stapeln der Festplatten dank Rastpunkten an den Ecken. Der Zugriff auf die Anschlüsse bleibt erhalten, so dass man weiterhin auf die Daten zugreifen kann.
Weitere Informationen:
Design
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Blau
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.