Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Padlock DT Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn Aegis Padlock DT Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock DT Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock DT Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock DT Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock DT Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock DT Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33653594
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ADT-3PL256-2000EMEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Festplatten durchschnittliche Zugriffszeit
12 ms
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1360 g
Breite
114.3 mm
Tiefe
182.88 mm
Höhe
38.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,28*
€ 492,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,68*
€ 488,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,30*
€ 433,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.