Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-02 WLAN 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech DMG-02 WLAN 150 Mbit/s
Inter-Tech DMG-02 WLAN 150 Mbit/s
Inter-Tech DMG-02 WLAN 150 Mbit/s
Inter-Tech DMG-02 WLAN 150 Mbit/s
Inter-Tech DMG-02 WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33675225
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888122
EAN/GTIN:
     5201964097081
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
30 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
Chipsatz
Realtek RTL-8188EUS
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
5 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA2, WPS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.