Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur Personal2 USB3 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage datAshur Personal2 USB3 8GB
iStorage datAshur Personal2 USB3 8GB
iStorage datAshur Personal2 USB3 8GB
iStorage datAshur Personal2 USB3 8GB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33710145
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DAP3-B-8
EAN/GTIN:
     5060220251182
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
18.4 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
13.7 g
Abmessungen (ohne Hülse) (B x T x H)
17.4 x 8.6 x 77.5 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
FIPS PUB 197
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
116 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
43 MB/s
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Automatische Verriegelung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schreibschutzschalter
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
11
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iStorage
IS-FL-DAP3-B-16
ab € 59,68*
Zubehör
iStorage
IS-FL-DAP3-B-32
ab € 66,13*
Zubehör
iStorage
IS-FL-DAP3-B-64
ab € 88,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.