Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 819 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco 819 Router für Mobilfunknetz
Cisco 819 Router für Mobilfunknetz
Cisco 819 Router für Mobilfunknetz
Cisco 819 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33723998
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C819HG-LTE-MNA-K9
EAN/GTIN:
     882658929434
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Management-Protokolle
SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Cisco IOS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
550000 h
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, CB to IEC 60950-1
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55022/CISPR22, CFR 47 Part 15, ICES003, VCCI-V-3, AS/NZS CISPR22, CNS13438, EN300-386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1
Zertifizierung
UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 CB to IEC 60950-1 EN301 489-1, EN 301 489-7, EN301 489-24 EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, 47 CFR Part 22, 47 CFR Part 24, EN 301 908-13
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
RADIUS, TACACS+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Abmessungen (BxTxH)
196 x 183 x 42 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Marktpositionierung
Industriell
Energie
Eingangsspannung
100 - 264 V
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Serielles interface
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Baudrate
115.2 Kbit/s
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
Edge, EVDO, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
2G-Bänder werden unterstützt
800,850,900,1800,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,850,1700,1900,2100 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
Anzahl SIM-Karten
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.622,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.622,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.666,21*
€ 1.982,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.649,48*
€ 1.962,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.636,83*
€ 1.947,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.622,37*
€ 1.930,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.