Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HST0.8-48-5Y Schrumpfschlauch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit HST0.8-48-5Y Schrumpfschlauch
Panduit HST0.8-48-5Y Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34285268
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HST0.8-48-5Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
panduit schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
1219.2 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
20.3 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
5.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,71*
€ 63,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,17*
€ 57,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.