Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PN18-10R-C Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PN18-10R-C Elektrischer Kontakt
Panduit PN18-10R-C Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34301580
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN18-10R-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Rot
Material
Kupfer, Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Zertifizierung
CSA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3.8 mm
Höhe
22.1 mm
Abisolierlänge
5.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CD-550
ab € 222,95*
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 380,32*
Zubehör
Panduit
CT-1551
ab € 380,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.