Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PNF18-8R-3K Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PNF18-8R-3K Elektrischer Kontakt
Panduit PNF18-8R-3K Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34301819
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PNF18-8R-3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Rot
Material
Kupfer, Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
6.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.