Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke KL130PM1IS Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke KL130PM1IS Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Klauke KL130PM1IS Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34506571
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL130PM1IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Red,Yellow
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.