Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9L11A Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9L11A Rack Zubehör Montageset
HPE P9L11A Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34522415
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9L11A
EAN/GTIN:
     190017089027
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
243.8 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
560 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Metallisch
Kompatibilität
G2 Advanced Series Racks
Weitere Suchbegriffe: hp rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.