Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VL120004 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VL120004 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Vivolink VL120004 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Vivolink VL120004 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Vivolink VL120004 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34524279
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VL120004
EAN/GTIN:
     5712505764800
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85184000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
894 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
790 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Verstärkerklasse
D
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (4 Ohm)
20 W
RMS Leistungsoutput pro Kanal (8 Ohm)
20 W
Bridge-mode Leistungsoutput pro Kanal (4 Ohm)
40 W
Bridge-mode Leistungsoutput pro Kanal (8 Ohm)
40 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Technische Details
Zweck
Haus
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzband
20 - 20000 GHz
Lautstärkeregler
Tasten
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Material
Metall
Brückenfunktion
Ja
Fernbedienungstyp
RS-232
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
3.5mm
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Phono Audio-In (L,R)
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.