Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VL120007 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VL120007 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VL120007 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VL120007 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VL120007 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34524282
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VL120007
EAN/GTIN:
     5712505764855
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
552 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
450 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
61 x 120 x 24 mm
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
61 x 120 x 24 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsspannung (Sender)
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsspannung (Empfänger)
12 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
9.6 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
9.6 W
Externes Netzteil
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
IR-Durchgang (Pass Through)
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
CEC-Durchführung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
3840p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
Fernbedienungstyp
IR
HDCP
Ja
3D
Ja
HDCP
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Wandmontage
Ja
Impedanz
75 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.