Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann CablePort standard² Steckdose Typ F Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann CablePort standard² Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann CablePort standard² Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann CablePort standard² Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann CablePort standard² Steckdose Typ F Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34531368
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7492000002
EAN/GTIN:
     4021565051166
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Tischgehäuse
kindermann leergehäuse
tischgehäuse
Tischeinbaugehäuse vorkonfektioniert mit 1 x Strom (Schuko), 1 x 3,5 mm Klinke, 1 x Netzwerk (RJ45), 1 x VGA, 1 x HDMI, RAL 9006 pulverbeschichtet.

- Schnelle Blenden-Montage mit Schnappmechanik.
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen.
- Kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern, EnOcean.
- Vereinfachter Tischeinbau durch Montage von oben.
- Flächenbündiger Einbau möglich.
- Einbautiefe 65 mm.
- Für Tischplatten bis 40 mm Stärke.
- Netzanschluss mit 3-poligem GST 18 Stecker.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Grau, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Reihe von Modulen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
190 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.