Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18738 Klettverschluss Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18738 Klettverschluss Gelb 1 Stück(e)
DeLOCK 18738 Klettverschluss Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34547646
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18738
EAN/GTIN:
     4043619187386
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwenden. Die Kabelbinder Rolle kann einfach auf die passende Länge gekürzt werden. Durch den Klettverschluss können Sie die Kabelbinder sehr einfach anbringen und leicht lösen. Die Kabelbinder sind mehrfach wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.