Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CP-8865NR-K9= IP-Telefon Holzkohle WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-8865NR-K9= IP-Telefon Holzkohle WLAN
Cisco CP-8865NR-K9= IP-Telefon Holzkohle WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34566394
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8865NR-K9=
EAN/GTIN:
     882658867941
Suchbegriffe:
Bildtelefon
Videotelefon
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Kopfhörerausgänge
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729A, iLBC
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Video
Videoanruf
Ja
Video-Codec
H.264
Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
257.34 mm
Tiefe
98.39 mm
Höhe
228.78 mm
Gewicht
1350 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Holzkohle
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
ABS
Gerätsicherheit
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Status der Kontaktliste anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,63*
€ 677,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,12*
€ 667,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,34*
€ 647,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,55*
€ 639,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,02*
€ 614,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.