Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech IT-503 Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34602978
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881270
EAN/GTIN:
     4260455641210
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der Montagekäfig lässt sich um 90° herausdrehen und trägt so zur einfachen, schraubenlosen Montage aller Laufwerke bei. Die integrierten Kabelführungen ermöglichen gutes Verlegen selbiger. Ein Einbauplatz für einen 80mm Lüfter ist ebenfalls vorhanden.

Sie können das Gehäuse sowohl horizontal, als auch vertikal positionieren. Mit vier USB-Frontanschlüssen, 2x USB 3.0/2x USB 2.0, haben Sie viele Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte.

- hochwertige, mattschwarze Front
- 4x Front USB Ports
- intelligentes Innenraumkonzept
- kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Metall
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Geeignet für
Heimbüro
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2980 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.