Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-50B Lithium-Ion (Li-Ion) 850 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HL-50B Lithium-Ion (Li-Ion) 850 mAh
Hahnel HL-50B Lithium-Ion (Li-Ion) 850 mAh
Hahnel HL-50B Lithium-Ion (Li-Ion) 850 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34603236
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 198.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Olympus
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Olympus
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3.1 Wh
Ersatz für
Li-50B
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.