Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CN51 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CN51 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz
Honeywell CN51 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34618171
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CN51AN1KC00A2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der mobile Honeywell-Computer CN51 bietet Ihnen die für ein Gerät bisher nie dagewesene Freiheit, zwischen dem Betriebssystem Windows® oder Android™ zu wählen. Darüber hinaus ist er mit einem leistungsstarken 1,5 GHz Multi-Engine-Prozessor mit zwei Kernen sowie 1 GB RAM und 16 GB Flash ausgestattet und damit auch perfekt für alle Anforderungen zukunftssicher aufgestellt.

- Flexible Betriebssystemunterstützung:
Unterstützt die Betriebssysteme Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 und Android 6.0 für flexible Anwendungsunterstützung und -migration.
- Großes Display:
Das große, leuchtstarke 4"-WVGA-Display (10,16 cm) mit Multi-Touch-Unterstützung bietet reichlich Platz für grafische Oberflächen und ermöglicht die bequeme Unterschriftenerfassung.
- Robustes Design:
Verträgt mehrere Stürze aus 1,5 m auf Beton im gesamten Betriebstemperaturbereich und ist nach Schutzklasse IP64 vor Regen und Staub geschützt.
- Hocheffiziente Scanleistung:
Bietet eine in dieser Klasse unübertroffene Bewegungstoleranz und unterstützt omnidirektionales Scannen von 1D- und 2D-Barcodes.
- Unterstützt Sprachsteuerung:
Bietet WAN-Funkoptionen mit Sprach- und Datenunterstützung, darunter auch UMTS und Flexible Network-Funkübertragung via UMTS/CDMA, PTT sowie 802.11a/b/g/n, Bluetooth® und GPS mit GLONASS-Unterstützung.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Numerisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 96 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Stimmenerkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Breite
74 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
164 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, CCX v4, TKIP, WAPI, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessorfamilie
OMAP 4470
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Eingebauter Prozessor
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3920 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,48*
€ 1.653,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,09*
€ 1.644,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,07*
€ 1.604,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,18*
€ 1.567,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,06*
€ 1.519,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
318-052-031
ab € 114,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.