Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bandmaß FatMax PRO Autolock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Bandmaß FatMax PRO Autolock
Stanley Bandmaß FatMax PRO Autolock
Stanley Bandmaß FatMax PRO Autolock
Stanley Bandmaß FatMax PRO Autolock
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34632325
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     XTHT0-33501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß stanley 8m
taschenbandmass
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
621 g
Technische Details
Bandlänge
8 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-720
ab € 17,71*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 20,53*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,38*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.