Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF899P2-QW Schraubendreher 1/2 Zoll 1900 RPM Schwarz, Gelb 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF899P2-QW Schraubendreher 1/2 Zoll 1900 RPM Schwarz, Gelb 20 V
DeWALT DCF899P2-QW Schraubendreher 1/2 Zoll 1900 RPM Schwarz, Gelb 20 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648057
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF899P2-QW
EAN/GTIN:
     5035048548011
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber dewalt 1/2 18v
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
20 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
400 RPM
Nenndrehzahl (max.)
1900 RPM
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber dewalt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.