Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1/4 Bit-Satz 25 mm mit Knarrenschlüssel 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1/4 Bit-Satz 25 mm mit Knarrenschlüssel 32-teilig
Stanley 1/4 Bit-Satz 25 mm mit Knarrenschlüssel 32-teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648576
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-13-905
EAN/GTIN:
     3253561139055
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der bits
30 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
4.5,5.5,6.5 mm
Torx-Schraubendreherbits
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T8
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
3,4,5,6 mm
Schraubendreher-Bits Größe
Slotted: 4.5-5.5-6.5-8mm Phillips: PH1-PH2-PH3 Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3 Hexagonal: 3-4-5-6mm Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 Tamperproof Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Sechskantschaft
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.