Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18323-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Cyan, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18323-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Cyan, Grau, Orange
Gardena 18323-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Cyan, Grau, Orange
Gardena 18323-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Cyan, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648788
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18323-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Frostsicher
Neu – dank integriertem Frostschutz nimmt die Brause auch bei Frost keinen Schaden..

Komfortable Handhabung
Durch Weichkunststoffelemente wird die Komfort Reinigungsbrause besonders griffig. Die ergonomische Auslösetaste mit integrierter Dauerarretierung und die stufenlose Regulierung der Wassermenge mit nur einem Finger machen die Handhabung besonders angenehm..

Komfortable Spritze zur Reinigung und Bewässerung. Frostsicher.
Die GARDENA Comfort Reinigungsbrause ist für die Reinigung ebenso wie für die Bewässerung geeignet. Weichkunststoffelemente am Kopf der Brause schützen vor Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gerätetyp
Garten-Wassersprühlanze
Produktfarbe
Schwarz, Cyan, Grau, Orange
Anzahl der Sprühmuster
2
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Verstellbare Düse
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.