Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BRC-H800 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony BRC-H800 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Sony BRC-H800 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Sony BRC-H800 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Sony BRC-H800 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Sony BRC-H800 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Sony BRC-H800 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Sony BRC-H800 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Sony BRC-H800 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35333271
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BRCH800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1 Zoll
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,5
Brennweitenbereich
9.3 - 111.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Schnittstelle
RS-422
Kamera
Mindestbeleuchtung
1.7 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
64.6 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
60 °/Sekunde
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
60 °/Sekunde
Weißabgleich
Auto, Indoor, Manuell, Outdoor
Kamera Verschlusszeit
1/10000s - 1/8 (59.94/29.97), 1/10000s - 1/6 (50/25) s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Kuppel
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antenne Zunahmeniveau (max)
33 dBi
Belichtungstyp
Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
4300 g
Video
Megapixel insgesamt
14.2 MP
Unterstützte Video-Modi
720p,1080i,1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Full-HD
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.561,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.868,28*
€ 5.793,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.819,71*
€ 5.735,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.675,58*
€ 5.563,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.604,37*
€ 5.479,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.561,46*
€ 5.428,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.