Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MxSwitch Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MxSwitch Power over Ethernet (PoE) Grau
Mobotix MxSwitch Power over Ethernet (PoE) Grau
Mobotix MxSwitch Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35367791
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-SWITCH1
EAN/GTIN:
     4047438028882
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
poe switch ieee 802.3at
industrie switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
25.5 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
75 W
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
0.1 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Weitere Suchbegriffe: mobotix poe switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.