Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3MAV Drahtverbinder XLR Schwarz, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC3MAV Drahtverbinder XLR Schwarz, Bronze
Neutrik NC3MAV Drahtverbinder XLR Schwarz, Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35382736
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MAV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaustecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Bronze
Material
Messing, Polyamid
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Durchschlagfestigkeit
1.5 V
Kontaktwiderstand
6 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
4 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
6 A
Material Ummantelung
Polyoxymethylen (POM)
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Zertifizierung
IEC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
DBA-BL
ab € 0,68*
Zubehör
Neutrik
NC3FXX-BAG
ab € 2,86*
Zubehör
Neutrik
SCM
ab € 1,69*
Zubehör
Neutrik
DSS-RED
ab € 1,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.