| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-35550432 Herst.-Nr.: 59900-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesa® Glitter Deco sind Glitzerstifte, die in verschiedenen Farben mit einem Glitzereffekt überraschen - ideal für Einladungen, Glückwunschkarten oder zum Dekorieren. Mit diesen speziellen Malstiften wird die Welt ein wenig leuchtender!
- Perfekt zum Basteln und Dekorieren - Präzises und tropffreies Auftragen - Lösungsmittelfrei - Enthält pro Packung 6 Tuben à 10g - In zwei unterschiedlichen Farbzusammenstellungen erhältlich Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Glitzer-Set | | Produktfarbe | Gold, Grün, Pink, Rot, Silber, Violett | | Anzahl der Farben | 6 Farben | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glitterfarbe, Glitzer-Farbe, Glitzerfarbe, Glitzersandfarbe, Glitzerkleber, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, glitter farbe |
| | |
| |