Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-43056 Herst.-Nr.: 17406403 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 600 mAh | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44.2 mm | | Durchmesser | 10.2 mm | | Gewicht | 13 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku aaa nimh 600mah, nimh akku, nimh akku aaa |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,29* | € 6,33* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,48* | € 8,04* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,26* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|