Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS400 M.2 16 GB MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS400 M.2 16 GB MLC
Transcend MTS400 M.2 16 GB MLC
Transcend MTS400 M.2 16 GB MLC
Transcend MTS400 M.2 16 GB MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35749912
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GMTS400
EAN/GTIN:
     760557836490
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die MTS400 von Transcend mit SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und ultrakompakten Abmessungen ist bestens geeignet, um die Hochleistungsanforderungen und strengen Größenbeschränkungen von Geräten mit besonders kleinem Formfaktor zu erfüllen. Damit ist sie perfekt für den Einsatz in modernen Ultrabooks sowie dünnen und leichten Notebooks und Tablets geeignet. Die M.2 SSD wurde mit den neuesten SATA III 6Gb/s Spezifikationen, einem leistungsstarken Controller und außergewöhnlichen Übertragungsgeschwindigkeiten entwickelt und bewältigt problemlos alltägliche Computeraufgaben sowie anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen.

Transcend bietet die MTS400 auch als MTS400I-Variante mit erweiterten Temperaturfunktionen (-40℃ ~ 85℃) an, um eine nachhaltige Funktionalität, verbesserte Ausdauer und optimale Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Grün
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
16 GB
Speichertyp
MLC
Komponente für
Laptop
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
70000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.